{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192600 13 | |
EAN/GTIN | 4045197107008 | |
Tillverkarens nummer | 192600 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skrubbfräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ k12 DC: 13mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
456,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 019,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
149 styck i lager
652,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
119 styck i lager
857,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
totallängd L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 110 mm |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |