{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192600 12 | |
EAN/GTIN | 4045197106995 | |
Tillverkarens nummer | 192600 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar HSS-Co8 12 mm
på begäran
I lager
46 styck i lager
372,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
147 styck i lager
588,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
569,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
144 styck i lager
596,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skärlängd Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Spiralvinkel | 30 | 25 | 25 | 25 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,021 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
Tandantal Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |