{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30-40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191500 3 | |
EAN/GTIN | 4045197102775 | |
Tillverkarens nummer | 191500 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar HSS-Co8 3 mm
på begäran
I lager
524 styck i lager
156,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
355 styck i lager
177,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
515 styck i lager
218,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
252,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
360 styck i lager
304,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
544 styck i lager
188,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd | obelagd | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skär-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spiralvinkel | 30-40 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 42 grad | 30-40 grad |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Tandantal Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |