{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,018 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191100 6 | |
EAN/GTIN | 4045197100443 | |
Tillverkarens nummer | 191100 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spårfräsar, obelagd, ⌀ e8 DC: 6mm
på begäran
I lager
168 styck i lager
335,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
836 styck i lager
122,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
223 styck i lager
283,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
524 styck i lager
218,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
312 styck i lager
218,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd |
totallängd L | 57 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 68 mm |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Typ | W | N | N | N | N |