Spårfräsar, obelagd, ⌀ e8 DC: 3mm

Art-nr.: 191100 3
Kopiera
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
101 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Antal verksamma skär Z (heltäckande): 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Antal verksamma skär Z (heltäckande) 2
Spiralvinkel 42 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 52 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,008 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring gul
Produktslag Spårfräsar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 191100 3
Kopiera
EAN/GTIN 4045197100382
Kopiera
Tillverkarens nummer 191100 3
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
150
Alu > 10% Si
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
37
Stål < 500 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
28
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 
vått minimal
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning. Breda, finslipade spånspår. Ytterst fin slipning av skären − ger rena ytor på arbetsstycket. För spår eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

Anmärkning:

Obs! Endast för medfräsning.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen