{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,041 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191100 12 | |
EAN/GTIN | 4045197100528 | |
Tillverkarens nummer | 191100 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spårfräsar, obelagd, ⌀ e8 DC: 12mm
på begäran
I lager
94 styck i lager
541,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
204 styck i lager
255,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
136 styck i lager
594,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
350 styck i lager
356,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
374 styck i lager
361,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | gul | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 83 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 110 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | W | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |