{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,046 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191100 18 | |
EAN/GTIN | 4045197100559 | |
Tillverkarens nummer | 191100 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spårfräsar, obelagd, ⌀ e8 DC: 18mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
992,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
181 styck i lager
496,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
989,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
632,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
939,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 92 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 123 mm |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Spiralvinkel | 42 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | W | N | N | N | N |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |