{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191050 6 | |
EAN/GTIN | 4045197099501 | |
Tillverkarens nummer | 191050 6 |