Spårfräsar HSS-PM 2 mm

Art-nr: 191050 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
129 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS PM
  • Norm: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Antal verksamma skär Z (heltäckande): 2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS PM
Norm DIN 327 D
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Antal verksamma skär Z (heltäckande) 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 4 mm
totallängd L 48 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,006 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Produktslag Spårfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191050 2
EAN/GTIN 4045197099341
Tillverkarens nummer 191050 2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.

Användningsdata:

För fräsning av kilspår eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen