{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 51 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191050 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197099396 | |
Tillverkarens nummer | 191050 3,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spårfräsar HSS-PM 3,8 mm
på begäran
I lager
190 styck i lager
312,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
151,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
203,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 |
Skärlängd Lc | 7 | 7 | 7 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Produktslag | Spårfräsar | Spårfräsar | Spårfräsar |