{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191050 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197099563 | |
Tillverkarens nummer | 191050 10,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spårfräsar HSS-PM 10,5 mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
693,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
277,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
125 styck i lager
356,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 |
Skär-⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Typ | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |