{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191080 4 | |
EAN/GTIN | 4045197100047 | |
Tillverkarens nummer | 191080 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spårfräsar, obelagd, ⌀ e8 DC: 4mm
på begäran
I lager
319 styck i lager
218,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
826 styck i lager
118,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
296 styck i lager
283,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
507 styck i lager
202,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
159 styck i lager
323,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | gul |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 42 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | W |