• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Spårfräsar, obelagd, ⌀ e8 DC: 2,5mm

Art-nr.: 191080 2,5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
103 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Antal verksamma skär Z (heltäckande): 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 2,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Antal verksamma skär Z (heltäckande) 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,006 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Produktslag Spårfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191080 2,5
EAN/GTIN 4045197100016
Tillverkarens nummer 191080 2,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Totallängd enligt DIN 844 lång.
Skärlängd enligt DIN 844 kort.
Ändskärsgeometri för rampning.

Användningsdata:

För fräsning av kilspår eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen