{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
totallängd L | 141 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,054 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191080 20 | |
EAN/GTIN | 4045197100269 | |
Tillverkarens nummer | 191080 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spårfräsar, obelagd, ⌀ e8 DC: 20mm
på begäran
I lager
163 styck i lager
962,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
169 styck i lager
573,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
1 272,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
798,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 236,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skärlängd Lc | 38 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 38 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | W |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |