{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 17 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,046 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191080 17 | |
EAN/GTIN | 4045197100238 | |
Tillverkarens nummer | 191080 17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spårfräsar, obelagd, ⌀ e8 DC: 17mm
på begäran
I lager
81 styck i lager
905,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
468,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 090,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
635,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 123 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,046 mm | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,051 mm |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |