{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 51 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191070 4 | |
EAN/GTIN | 4045197099730 | |
Tillverkarens nummer | 191070 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spårfräsar HSS-Co8 4 mm
på begäran
I lager
554 styck i lager
206,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
440 styck i lager
120,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
347 styck i lager
288,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
326 styck i lager
222,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
170 styck i lager
329,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 |
Typ | N | N | N | N | W |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |