{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 11,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,032 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191070 11,7 | |
EAN/GTIN | 4045197099914 | |
Tillverkarens nummer | 191070 11,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spårfräsar HSS-Co8 11,7 mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
362,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
118 styck i lager
296,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D |
Skärlängd Lc | 13 | 13 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 | 30 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 |