{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,032 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191070 11 | |
EAN/GTIN | 4045197099907 | |
Tillverkarens nummer | 191070 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spårfräsar HSS-Co8 11 mm
på begäran
I lager
173 styck i lager
362,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
239 styck i lager
296,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
635,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
471,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiAlN | obelagd |
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 30 |
Produktslag | Spårfräsar | Spårfräsar | Spårfräsar | Spårfräsar |