Spårfräsar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Art-nr.: 191070 10
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
278 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Antal verksamma skär Z (heltäckande): 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Antal verksamma skär Z (heltäckande) 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 13 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,03 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Produktslag Spårfräsar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 191070 10
EAN/GTIN 4045197099884
Tillverkarens nummer 191070 10
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
Prisförmånligt alternativ.

Användningsdata:

För fräsning av kilspår eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen