{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,032 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191000 11 | |
EAN/GTIN | 4045197099044 | |
Tillverkarens nummer | 191000 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spårfräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 11mm
på begäran
I lager
201 styck i lager
290,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
84 styck i lager
624,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
356,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
463,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skärlängd Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 22 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,032 mm | 0,032 mm | 0,032 mm | 0,028 mm |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |