{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5,75 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191000 5,75 | |
EAN/GTIN | 4045197098894 | |
Tillverkarens nummer | 191000 5,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spårfräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 5,75mm
på begäran
I lager
89 styck i lager
151,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
312,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
219,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 |
Skärlängd Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Typ | N | N | N |