{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 7,75 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 61 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191000 7,75 | |
EAN/GTIN | 4045197098955 | |
Tillverkarens nummer | 191000 7,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spårfräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ e8 DC: 7,75mm
på begäran
I lager
155 styck i lager
180,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
408,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
248,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skär-⌀ DC | 7,75 mm | 7,75 mm | 7,75 mm |
Skärlängd Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |