{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 61 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191070 9 | |
EAN/GTIN | 4045197099860 | |
Tillverkarens nummer | 191070 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spårfräsar HSS-Co8 9 mm
på begäran
I lager
82 styck i lager
247,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
141 styck i lager
217,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
385,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
334,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
504,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 88 mm | 69 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skärlängd Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Spårfräsar | Spårfräsar | Spårfräsar | Spårfräsar | Spårfräsar |