{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 31 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M16 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
förborrningshål-⌀ | 4,2 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150377 31 | |
EAN/GTIN | 4045197868046 | |
Tillverkarens nummer | 150377 31 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare, långa 90°, TiAlN, Utvändig ⌀: 31mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 885,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
1 552,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
344 styck i lager
1 364,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
809,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 140 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |