{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 31 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 mm | |
totallängd L | 71 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M16 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150170 31 | |
EAN/GTIN | 4045197085672 | |
Tillverkarens nummer | 150170 31 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90° 31 mm
på begäran
I lager
87 styck i lager
1 578,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
310 styck i lager
1 386,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 917,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
153 styck i lager
823,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för sänkskruvar DIN 7991 | M16 | M16 | M16 | M16 |
totallängd L | 71 | 71 | 140 | 71 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |