{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 15 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150170 15 | |
EAN/GTIN | 4045197085634 | |
Tillverkarens nummer | 150170 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90°, TiAlN, Utvändig ⌀: 15mm
på begäran
I lager
207 styck i lager
536,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
481 styck i lager
571,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
287,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | grön |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | M8 | M8 |
totallängd L | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |