{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 23 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150170 23 | |
EAN/GTIN | 4045197364722 | |
Tillverkarens nummer | 150170 23 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare 90° 23 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
935,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
153 styck i lager
606,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Beläggning | TiAlN | TiN |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 |
totallängd L | 67 | 67 |
Invändig | nej | nej |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 | 3,8 |