{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 25 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M12 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
förborrningshål-⌀ | 3,8 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150377 25 | |
EAN/GTIN | 4045197868039 | |
Tillverkarens nummer | 150377 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare, långa 90° 25 mm
på begäran
I lager
71 styck i lager
1 217,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
261 styck i lager
1 120,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
615 styck i lager
1 043,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
234 styck i lager
598,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 |
Färgring | grön | grön | grön | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 | h9 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |