{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 12,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,8 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M6 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
förborrningshål-⌀ | 2,8 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150377 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197868008 | |
Tillverkarens nummer | 150377 12,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare, långa 90°, TiAlN, Utvändig ⌀: 12,4mm
på begäran
I lager
74 styck i lager
817,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
204 styck i lager
450,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
964 styck i lager
511,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
245,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | grön | grön |
för sänkskruvar DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | 0,12 mm/v | 0,13 mm/v | 0,12 mm/v |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |