{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 16,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | |
totallängd L | 111 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M8 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
förborrningshål-⌀ | 3,2 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150377 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197868015 | |
Tillverkarens nummer | 150377 16,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare, långa 90°, TiAlN, Utvändig ⌀: 16,5mm
på begäran
I lager
85 styck i lager
867,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
145 styck i lager
546,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 119 styck i lager
588,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
243 styck i lager
290,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 111 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |