{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 0,8 mm | |
Utvändig ⌀ | 20 mm | |
höjd | 7 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 140400 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197083500 | |
Tillverkarens nummer | 140400 M5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gängsnitt, M: M5
på begäran
I lager
230 styck i lager
493,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
498 styck i lager
272,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
515,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
680,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 475 styck i lager
163,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
250 styck i lager
345,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gängtyp | M | M | M | M-LH | M | M |
gänga | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
höjd | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
stigning | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |