{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 0,8 mm | |
Utvändig ⌀ | 20 mm | |
höjd | 7 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 140460 M5 | |
EAN/GTIN | 4062406233341 | |
Tillverkarens nummer | 140460 M5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gängsnitt, M: M5
på begäran
I lager
245 styck i lager
345,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
484 styck i lager
272,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
515,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
217 styck i lager
494,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
680,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 474 styck i lager
163,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gängtyp | M | M | M | M | M-LH | M |
gänga | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
höjd | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
stigning | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |