Gängsnitt vänstergänga M5

Art-nr: 140620 M5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
  • Gängtyp: M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M5
Gängtyp M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Vänster
stigning 0,8 mm
Utvändig ⌀ 20 mm
höjd 7 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 140620 M5
EAN/GTIN 4045197083647

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form.
Skärfas över 1 3/4 gänga.
med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    M–LH Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen