Gängsnitt vänstergänga M2,5

Art-nr: 140620 M2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M–LH Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M2,5
Gängtyp M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Vänster
stigning 0,45 mm
Utvändig ⌀ 16 mm
höjd 5 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 140620 M2,5
EAN/GTIN 4045197083616
Tillverkarens nummer 140620 M2,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form.
Skärfas över 1 3/4 gänga.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen