{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M18 | |
Gängtyp | M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Vänster | |
stigning | 2,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 45 mm | |
höjd | 18 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 140620 M18 | |
EAN/GTIN | 4045197083715 | |
Tillverkarens nummer | 140620 M18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt vänstergänga M18
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 610,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
659,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
805,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
424,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gängtyp | M-LH | M | M | M |
gänga | M18 | M18 | M18 | M18 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E | HSS |
stigning | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt |