{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M22 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 2,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 55 mm | |
höjd | 22 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 140400 M22 | |
EAN/GTIN | 4062406221768 | |
Tillverkarens nummer | 140400 M22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Gängsnitt, M: M22
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 726,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
913,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 986,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
623,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gängtyp | M | M | M-LH | M |
Skärriktning | Höger | Höger | Vänster | Höger |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS | HSS |
stigning | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt |