{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M14 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 2 mm | |
Utvändig ⌀ | 38 mm | |
höjd | 14 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 140400 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197083562 | |
Tillverkarens nummer | 140400 M14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gängsnitt, M: M14
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 023,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
481,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 182,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
3 592,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
350 styck i lager
286,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
698,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
gänga | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
höjd | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
stigning | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g |