Gängsnitt 6e, M: M14

Art-nr.: 140350 M14
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6e

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M14
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6e
Skärriktning Höger
stigning 2 mm
Utvändig ⌀ 38 mm
höjd 14 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 140350 M14
EAN/GTIN 4062406221706
Tillverkarens nummer 140350 M14
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form. ≥ M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.
Toleransområde 6e = med undertolerans ca 0,03−0,04 mm. För toleransklass ”medel” där gängorna förses med ett galvaniskt skyddsskikt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen