{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6e | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 30 mm | |
höjd | 11 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 140350 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197083401 | |
Tillverkarens nummer | 140350 M10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gängsnitt 6e, M: M10
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
670,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
588 styck i lager
389,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
239 styck i lager
708,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
900,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 473 styck i lager
231,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
308 styck i lager
485,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
gänga | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
höjd | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Vänster | Höger | Höger |
Toleransklass | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |