{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 1 mm | |
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Skärlängd Lc | 1,02 mm | |
största arbetsdjup LC | 9 mm | |
Skaftlängd Ls | 28 mm | |
Utkragningslängd L1 | 9 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 6 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Matning fz i CFK | 0,06 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139610 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197509734 | |
Tillverkarens nummer | 139610 M6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Entandsgängfräs 2×D M6
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 077,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
2 516,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
4 406,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
1 840,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | röd | grön |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaftlängd Ls | 28 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Produktslag | Gängfräs | Gängfräs | Gängfräs | Gängfräs |