{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M20×1,5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 19,35 mm | |
Gäng-⌀ | 20 mm | |
Antal spånspår | 8 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 8 | |
Gängdjup | 60 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139280 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406383923 | |
Tillverkarens nummer | 139280 20X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiAlN, MF: 20X1,5
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 365,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 605,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 967,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | blå | grön |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gängstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |