{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6×0,75 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,75 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 5,65 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139280 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406383848 | |
Tillverkarens nummer | 139280 6X0,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM 6X0,75
på begäran
I lager
10 styck i lager
813,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
569,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
969,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gänga | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 4,9 | 3,4 | 4,9 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Skaftdiameter Ds | 6 | 4,5 | 6 |