GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form E 6HX M2

Art-nr: 139198 M2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
115 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M2
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform E
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,4 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 1,85 mm
Gäng-⌀ 2 mm
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 6 mm
Serie GARANT Master
Produktslag Rullgängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139198 M2
EAN/GTIN 4062406373559
Tillverkarens nummer 139198 M2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsrullgängtapp av senaste generation, speciellt utvecklad för användning i stålmaterial.
  • Optimerad polygongeometri som ger reducerat vridmoment.
  • Flerskikts HIPIMS-beläggning som ger hög slitstyrka.
  • HSS-E-PM-substrat för högsta möjliga processäkerhet.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleransklass: ISO 2X/6HX.
Form E (skärfas: 1,5−2 gängor) för djupa gängor med kort utgång. Gängan formas till tätt intill hålets botten.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "GARANT Master" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen