{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M18×1,5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skaftfyrkant □ | 11 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 17,35 mm | |
Gäng-⌀ | 18 mm | |
Antal spånspår | 8 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 8 | |
Gängdjup | 54 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139280 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406383916 | |
Tillverkarens nummer | 139280 18X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM 18X1,5
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 963,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 629,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 3 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 1,5 | 1,5 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Gängdjup | 54 | 54 |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp |