{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M20×1,5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 19,35 mm | |
Gäng-⌀ | 20 mm | |
Antal spånspår | 7 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 7 | |
Gängdjup | 60 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139372 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197447074 | |
Tillverkarens nummer | 139372 20X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrullgängtapp med smörjspår HSS/E 20X1,5
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 963,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 598,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 361,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 7 | 8 | 8 |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 |
totallängd L | 125 | 125 | 125 |
Gängtyp | MF | MF | MF |
Gängstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 |