{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1,5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 11,35 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139372 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197447043 | |
Tillverkarens nummer | 139372 12X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrullgängtapp med smörjspår HSS/E 12X1,5
på begäran
I lager
44 styck i lager
964,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
1 824,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
1 483,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
1 222,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 6 | 8 | 8 |
Antal spånspår | 3 | 6 | 8 | 8 |
Gäng-⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gängstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Skaftfyrkant □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Gängdjup | 36 | 36 | 36 | 36 |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål |