{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 5,55 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139194 M6 | |
EAN/GTIN | 4062406381189 | |
Tillverkarens nummer | 139194 M6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX M6
på begäran
I lager
293 styck i lager
711,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
728 styck i lager
866,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 094 styck i lager
498,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 166,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C | C |
Antal spånspår | 5 | 5 | 5 | 5 |
Färgring | Utan | blå | grön | Utan |
totallängd L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Gängtyp | M | M | M | M |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |