{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M4 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 3,7 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 12 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139194 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406381165 | |
Tillverkarens nummer | 139194 M4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX M4
på begäran
I lager
315 styck i lager
702,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
304 styck i lager
371,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
257 styck i lager
760,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
722 styck i lager
447,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 4 | 4 | 5 |
totallängd L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Skaftfyrkant □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Skaftdiameter Ds | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |