{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M4 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 3,7 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 6 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139132 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197446558 | |
Tillverkarens nummer | 139132 M4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp utan smörjspår HSS/E 6HX, TiAlN, M: M4
på begäran
I lager
229 styck i lager
371,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
225 styck i lager
637,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
286 styck i lager
637,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C |
totallängd L | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Gängdjup | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |