{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,35 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139132 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197446596 | |
Tillverkarens nummer | 139132 M10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp utan smörjspår HSS/E 6HX, TiAlN, M: M10
på begäran
I lager
100 styck i lager
608,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
1 123,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
1 123,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiN |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
totallängd L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gäng-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
gänga | M10 | M10 | M10 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål |